{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Aantal bekken | 1 | |
| Bekbreedte b | 125 mm | |
| Spanbereik | 9 mm - 154 mm | |
| Totale hoogte | 43 mm | |
| Bekhoogte h | 30 mm | |
| Materiaal | Staal | |
| Schroefdraad | M6; M8 | |
| Geschikt voor kleurcode | PCV 160 | |
| Producttype | Bankschroefbekken | 
| Artikelnummer | 360177 125 | |
| EAN/GTIN | 4069515048330 | |
| Nummer fabrikant | 360177 125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |