A25R PWLNL-08 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601249
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601249
EAN/GTIN 7291075037623
Nummer fabrikant 3601249
L-nummer L23990 437

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin sparing 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 47 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten