PDJNR 2020K-11 Lever Lock Tools Carrying 55° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601161
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601161
EAN/GTIN 7291075062397
Nummer fabrikant 3601161
L-nummer L23990 110

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 30 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) DNMG 1104
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten