S32T PDUNL-15 Lever Lock Boring Bars Carrying 55° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601106
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601106
EAN/GTIN 7291075037395
Nummer fabrikant 3601106
L-nummer L23990 74

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin-afscheiding 40 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Oppikdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) Links
  • Functionele breedte (WF) 22 mm
  • Aanduiding snij-inzetstuk (MIID) DNMG 150608-GN
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoekverdraaiing axiaal (GAMP) -6 graden
  • Hoek radiaal (GAMF) -13 graden
  • Gereduceerde binnendiameter (LDRED) 51 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm

Geschikte producten