S25S PCLNR-12 Lever Lock Boring Bars Carrying Negative 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601099
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601099
EAN/GTIN 7291075064124
Nummer fabrikant 3601099
L-nummer L23990 80

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin-afscheiding 32 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Oppikdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) Rechts
  • Functionele breedte (WF) 17 mm
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoekverdraaiing axiaal (GAMP) -6 graden
  • Hoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Gereduceerde binnendiameter (LDRED) 48 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten