PCLNR 2525M-12 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3600693
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600693
EAN/GTIN 7291075062267
Nummer fabrikant 3600693
L-nummer L23990 82

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 27,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 27,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 1204..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten