{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aflezing meetklok | 0,005 mm | |
| Lengte zonder schacht en taster | 102 mm | |
| Maximale slede-⌀ | 116 mm | |
| Maximaal toerental van de spindel | 50 min-1 - 100 min-1 | |
| Meetbereik van de klok | 2,5 mm | |
| Tasterdruk | 1 N | |
| Producttype | Centreerapparaat |
| Artikelnummer | 359610 0,005 | |
| EAN/GTIN | 2050001890146 | |
| Nummer fabrikant | 132918 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |