Kantentaster, Tasterkop-⌀: 6mm

Artikelnummer: 359000 6
Korting
€ 76,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tasterkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tasterkop-⌀ 6 mm
Opspanschacht-⌀ 6 mm
Totale lengte 48 mm
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 359000 6
EAN/GTIN 4045197350220
Nummer fabrikant 1000600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

De tasterkop is via een veer elastisch met de spanschacht verbonden en maakt een uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm mogelijk.
Alle delen geheel gehard en geslepen.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of -zijden.
Toerental van spindel ca. 600 1/min.

Downloads en documenten

Geschikte producten