IHP 269 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van materialen ISO P (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445803
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3445803
EAN/GTIN 7291075488357
Nummer fabrikant 3445803
L-nummer L24050 2738

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire boorkoppen
  • Boordiameter (DC): 26,9 mm
  • Zittingmaat code (SSC): 26,0
  • Angle, 1ste trap (SIG): 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 26,9 mm
  • Functielengte (LF): 11,12 mm
  • Snijplaat voor zadelgrootte code (SSC): 26,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Puntlengte (PL): 4,11 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles