DCN 125-019-16R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3203348
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203348
EAN/GTIN 7291075279719
Nummer fabrikant 3203348
L-nummer L24040 799

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 12,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 83,8 mm, effectieve lengte (LU) 20,66 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 33,53 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 125
  • Totale lengte (OAL) 83,8 mm
  • Puntlengte (PL) 1,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 35,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 20,66 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles