{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 16/18 | |
| Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
| Buiten-⌀ | 56,5 mm | |
| Boorhouderlengte gesloten | 98 mm | |
| Boorhouderconus | B 18 | |
| Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,78 mm | |
| geschikte tandkranssleutel | S3 | |
| Producttype | Tandkransboorhouder |
| Artikelnummer | 342215 16/18 | |
| EAN/GTIN | 4019208018201 | |
| Nummer fabrikant | 72825 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |