{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 13 | |
| Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
| Buiten-⌀ | 42,8 mm | |
| Boorhouderlengte gesloten | 77 mm | |
| Boorhouderconus | B 16 | |
| Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
| geschikte tandkranssleutel | S2 | |
| Producttype | Tandkransboorhouder |
| Artikelnummer | 342215 13 | |
| EAN/GTIN | 4019208018096 | |
| Nummer fabrikant | 72800 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |