MTSRH 248H63-9-N Schachtfrezen met koelgaten voor spiraalvertanding

Artikelnummer: 3409898
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3409898
EAN/GTIN 7291075447842
Nummer fabrikant 3409898
L-nummer L24090 290

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 2,48″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2,48″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,496″
  • Aantal fluit (NOF): 9
  • Totale lengte (OAL): 2″
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2): INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles