DWLNR 16-4-JHP-MC Gereedschappen met hendelslot en kanalen voor hogedrukkoeling voorzien van CXMG 80° ruitvormige snijplaten

Artikelnummer: 3346706
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346706
EAN/GTIN 7291075392456
Nummer fabrikant 3346706
L-nummer L23990 1230

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4,764″, hoofdlengte (LH) 1,417″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechterhand
functionele lengte (LF): 4,764″functionele breedte (WF): 1-1/4″
  • hoofdlengte (LH): 1,417″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 1/2″Master Insert Identification (MIID): WNMG 43..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle
  • (
  • ): 10.
  • Geschikte producten