MNSNT 240-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335844
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335844
EAN/GTIN 7291075425963
Nummer fabrikant 3335844
L-nummer L24040 829

Omschrijving

Omschrijving:

Modulair boorlichaam, snijdiameter (DC) 24 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 24,0, effectieve lengte (LU) 400 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 23,4 mm
  • Functies van interfaces MF20X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 24 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 24,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 24 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
  • Bundeldiameter (DF) 23,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 240
  • Puntlengte (PL) 5,63 mm
  • Lengte kraag (LPR) 505 mm
  • Effectieve lengte (LU) 400 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles