MNSNT 145-400-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335836
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335836
EAN/GTIN 7291075425888
Nummer fabrikant 3335836
L-nummer L24040 66

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 14,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 14,0, effectieve lengte (LU) 400 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 14,2 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 14,1 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 18 mm
  • Bundeldiameter (DF) 14,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 145
  • Puntlengte (PL) 3,63 mm
  • Lengte kraag (LPR) 476 mm
  • Effectieve lengte (LU) 400 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles