AVC-D40-DDUNL-15T Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3332992
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3332992
EAN/GTIN 7291075364880
Nummer fabrikant 3332992
L-nummer L23990 585

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 38 mm, Dmin deelafname 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 38 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) DNMG 442-F3M in
  • Dmin afsteken 50 mm

Geschikte producten