DGTR 20B-2D35-JHP-SL-MC Parting and Grooving Side Lock Type Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3328582
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3328582
EAN/GTIN 7291075386202
Nummer fabrikant 3328582
L-nummer L23920 2820

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 28,1 mm, totale lengte (OAL) 102,1 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 32,1 mm
  • Totale hoogte (OAH) 28,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 102,1 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles