DGTR 12B-1.4D30 Integral-shank reinforced parting and grooving tool holder for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301380
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301380
EAN/GTIN 7291075088939
Nummer fabrikant 2301380
L-nummer L23920 1952

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 15 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Koplengte (links) 29,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles