MTET D8.8-1-C6C-08 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Artikelnummer: 3324561
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3324561
EAN/GTIN 7291075380095
Nummer fabrikant 3324561
L-nummer L24090 43

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 8,8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles