• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MTF D3.15-4-1.00-40 Schroefdraad frezen Multi-Insert Shell Mills

Artikelnummer: 3323563
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323563
EAN/GTIN 7291075377521
Nummer fabrikant 3323563
L-nummer L24090 229

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare draadmolen lichamen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 3,15″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 3,15″
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,575″
  • -doorlating (NOF): 4
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles