MTE D14.5-1-W20-14 Indexable Threading Endmills

Artikelnummer: 3314786
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3314786
EAN/GTIN 7291075377095
Nummer fabrikant 3314786
L-nummer L24090 66

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 14,5 mm, totale lengte (OAL) 85 mm, effectieve lengte (LU) 27,1 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 10,8 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 27,1 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles