PDJNR 16-3-JHP Krukvergrendelingsgereedschaphouder voor 55° negatieve snijplaten met kanalen voor hogedrukkoelmiddel

Artikelnummer: 3313032
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3313032
EAN/GTIN 7291075450224
Nummer fabrikant 3313032
L-nummer L23990 1509

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1,45″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechterhand
functionele lengte (LF): 6″
  • functionele breedte (WF): 1-1/4″
  • hoofdlengte (LH): 1,45″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG 33
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Rake Angle
  • Geschikte producten