S845 SNHU 1806AN-N-W IC810 Wiper Insert with 2 R.H. and 2 L.H. Cutting Edges

Artikelnummer: 3303927
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3303927
EAN/GTIN 7291075360783
Nummer fabrikant 3303927
L-nummer L23910 1073

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, snijplaatdikte (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles