S845 F45SX D125-8-3810R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 3104576
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104576
EAN/GTIN 7291075208900
Nummer fabrikant 3104576
L-nummer L23980 319

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, diameter zitting, machinezijde (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 139,8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38,1 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 139,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 139,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles