Uitvoering:
Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.
Geschikt voor conventionele draaihouders.
Voordeel:
- Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
- Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.
- Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
- Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.
Toepassing:
Bewerkingen binnen en buiten in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.
hoofdzakelijk voor buitenbewerking.
T.b.v.:
CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.
- Nakamura-Tome: NA55A, WT-150, WT-150 II, WT-250 II, WT-150 II (Capto Turret), WT-250, WTS-150, WTW-150, TW-10, TW-20 (16 ST), SC-150, SC-200, SC-200 II (12 ST), SC-250, Super NTJ, Super NTJX, Super NTM³, AS-200 (12 ST), AS-200 (15 ST), JX-200, 250, NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250
- CMZ: TTL / TX 52, 66, TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TA Z400, 640, 1100 (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- Muratec: MT 1065EX (12×))
- Eurotech: TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST), TTL / TX 52, 66
- Accuway: UA-200 Y, UA-330 LY, UA-1500 T2Y2, UA-1500 T2Y
Tip:
Andere BMT-houders met verschillende maten en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.