BMT-langsopname, BMT: 68

Artikelnummer: 319885 68
Korting
€ 271,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

BMT Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

x 80 mm
L1 110 mm
L2 68 mm
b2 64 mm
h1 25 mm
h2 95 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319885 68
EAN/GTIN 4069515004244
Nummer fabrikant 319885 68
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.
Geschikt voor conventionele draaihouders.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.
  • Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
  • Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.

Toepassing:

Bewerkingen binnen en buiten in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.
hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

T.b.v.:

CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.
  • Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY, QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY, QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D), QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY, QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY, MZ68B/C

Tip:

Andere BMT-houders met verschillende maten en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.