Boorstangstabilisator 7×D mini, Type: 20R

Artikelnummer: 319467 20R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 7×D
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting rechts
Span-⌀ D1 20 mm
Schacht-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Afkoppellengte L1 140 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Totale lengte L2 206 mm
Radius R 2 mm
C 1 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as 15 mm
Binnendraaidiepte tot 7×D
Trilling gedempt
Producttype Boorstangstabilisator

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319467 20R
EAN/GTIN 4062406641887
Nummer fabrikant 319467 20R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Tip:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.
Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10×D.