{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijrichting | rechts | |
| Span-⌀ D1 | 20 mm | |
| Schacht-⌀ D2 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 140 mm | |
| Schachtlengte Ls | 60 mm | |
| Totale lengte L2 | 206 mm | |
| Radius R | 2 mm | |
| C | 1 mm | |
| Verplaatsing Z ten opzichte van as | 15 mm | |
| Binnendraaidiepte tot | 7×D | |
| Trilling | gedempt | |
| Producttype | Boorstangstabilisator |
| Artikelnummer | 319467 20L | |
| EAN/GTIN | 4062406641894 | |
| Nummer fabrikant | 319467 20L | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |