{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Breedte B | 67 mm | |
| Hoogte H1 | 14,5 mm | |
| Hoogte H2 | 65 mm | |
| Radius R1 | 117 mm | |
| Radius R2 | 50 mm | |
| Uitvoering | LR | |
| Producttype | Afsteekhouder |
| Artikelnummer | 319140 LR | |
| EAN/GTIN | 4045197781079 | |
| Nummer fabrikant | 319140 LR | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |