Eco-afsteekzwaard, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 19/2,2mm

Artikelnummer: 273562 19/2,2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 19 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 40 mm
Totale lengte L 86 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 2; 2,2 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273562 19/2,2
EAN/GTIN 4062406202637
Nummer fabrikant 273562 19/2,2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 274093 of 319132319133 (VDI-houder).

Reservedeel:

Sluitschroef nr. 279828 gr. 2.
Afsluitplaat nr. 279830 gr. 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten