Veiligheidsspansleutel geveerd, met uitwerper, Voor houder-⌀: 100mm

Artikelnummer: 317810 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor houder-⌀ 100 mm
Vierkant 8 mm
Producttype Spansleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 317810 100
EAN/GTIN 4019208054575
Nummer fabrikant 154371
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

Met verend gelagerde huls die voorkomt dat de sleutel per ongeluk in de klauwplaat blijft steken.

Toepassing:

Voor klauwplaat nr. 310100312700.

Tip:

Voor klauwplaatgrootte 74 zie zeskantsleutel nr. 626000.