P290 EPW100-2-4.8-W100-18 Langeafstandseindfrezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110826
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110826
EAN/GTIN 7291075317336
Nummer fabrikant 3110826
L-nummer L23980 1716

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,708″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4,8″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,708″NFunctionale lengte: 2NF): 3,659″
  • -koplengte (LH): 2,4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 4,8″
  • -hoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles