P290 FPW D040-04-16-18 90° Face Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110774
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110774
EAN/GTIN 7291075308921
Nummer fabrikant 3110774
L-nummer L23980 646

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 35 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles