E45X D06-C12-06 45° small chamfering end mills.

Artikelnummer: 3110505
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110505
EAN/GTIN 7291075046359
Nummer fabrikant 3110505
L-nummer L23980 490

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 6 mm, aantal snijlichamen (CICT) 1, snijlengte max. (APMX) 4 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, houderschacht Rond, houderschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,1 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMT 0602
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles