SDMT 1205PDR-HQ-MM IC328 General use insert with four helical cutting edges, used for 90° shoulder.

Artikelnummer: 3408026
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3408026
EAN/GTIN 7291075445381
Nummer fabrikant 3408026
L-nummer L23910 690

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 12,75 mm, snij-inzetstukdikte (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,75 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles