E90X D32-W25-06 End mills for S/XOMT inserts 8-32mm dia.

Artikelnummer: 3110434
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110434
EAN/GTIN 7291075046564
Nummer fabrikant 3110434
L-nummer L23980 2641

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal frezen (CICT) 5, max. lengte spiraal (APMX) 5,8 mm, aantal spleten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 90 mm, montageschacht Weldon, nuttige lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 58 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,8 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles