IQ845 FSY D160-15-40-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106533
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106533
EAN/GTIN 7291075311464
Nummer fabrikant 3106533
L-nummer L23980 858

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 169,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 15, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 169,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 169,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden

Geschikte producten