SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Type: ST900

Artikelnummer: 222512 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
ISO-code wisselplaat SYHU 0704ADN-MM
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC5400
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie ADN-MM
Plaatdikte E 4,76 mm
Artikelomschrijving producent IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 222512 ST900
EAN/GTIN 7291075311785
Nummer fabrikant 5607524

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
130
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten