HTP D052-5-22-R-LN10 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105464
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105464
EAN/GTIN 7291075261806
Nummer fabrikant 3105464
L-nummer L23980 2613

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body Diameter (BD) 48 mm, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5, Overall Length (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 52 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 5
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles