HTP LNMT 1006 ER IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plungers

Artikelnummer: 5668910
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668910
EAN/GTIN 7291075254013
Nummer fabrikant 5668910
L-nummer L23910 549

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,96 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,96 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles