T490 LNM D25-30-2-W25-08C Extended Flute Endmills Carrying T490 LNMT/HT 08 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104283
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104283
EAN/GTIN 7291075254822
Nummer fabrikant 3104283
L-nummer L23980 1317

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter snijkanten (DC) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, lengte snijkanten max. (APMX) 30 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles