T490 LNHT 130650PNTR IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606073
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606073
EAN/GTIN 7291075228960
Nummer fabrikant 5606073
L-nummer L23970 601

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 13,63 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 12,45 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
  • Figuur 2.
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,63 mm
  • Snijplaat dikte (S) 12,45 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles