SDN D160-0810-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3103667
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103667
EAN/GTIN 7291075182538
Nummer fabrikant 3103667
L-nummer L23980 1371

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 50 mm, Cutting Diameter (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Cutting Width Maximum (CWX) 10.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 8 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 14 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 50 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 10,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 125504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 14 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles