SDN D250-08-60-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102268
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102268
EAN/GTIN 7291075152197
Nummer fabrikant 3102268
L-nummer L23980 1386

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte max. (CDX) 80,3 mm, Snijdiameter (DC) 250 mm, Aantal snijkanten (CICT) 26, Snijbreedte max. (CWX) 10 mm, Snijbreedte min. (CWN) 8 mm, Aantal groeven (NOF) 26, Naafdiameter (DHUB) 84 mm, Totale lengte (OAL) 12 mm, Eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 13

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 80,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 26
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 26
  • Naafdiameter (DHUB) 84 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 125504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles