FDN D125-10-32-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102985
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102985
EAN/GTIN 7291075161557
Nummer fabrikant 3102985
L-nummer L23980 2735

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 34,5 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 12 mm, snijbreedte min. (CWN) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 12 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 126508-TN in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles