FDN D050-08-CF4-06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters with CLICKFIT Adaptation

Artikelnummer: 3102278
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102278
EAN/GTIN 7291075120936
Nummer fabrikant 3102278
L-nummer L23980 275

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 90 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CLICKFIT
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • CLICKFIT-bevestigingsas
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles