FDN D4.0-0.38-08-R06 Groeffrees type flens

Artikelnummer: 3100872
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100872
EAN/GTIN 7291075099027
Nummer fabrikant 3100872
L-nummer L23980 2765

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,11″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 16, Depth of Cut maximum (APMX) 0,37″, Flute Count (NOF) 16, Hub diameter (DHUB) 2,16″, totale lengte (OAL) 1,57″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Banddoorn stijl: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,11″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • aantal snijpunten (CICT): 16
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,37″
  • doorsnede aantal (NOF): 16
  • naafdiameter (DHUB): 2,16″
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): XOMT 060204-HQ
  • totale lengte (OAL): 1,57″effectieve waarde voor randapparatuur (OP-waarde): 8
  • bruikbare lengte (LU): 1,17″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles