F45E D160-40 45° Face Mills Carrying SEKN/R 12 Inserts

Artikelnummer: 3100057
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100057
EAN/GTIN 7291075228038
Nummer fabrikant 3100057
L-nummer L23980 1292

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) SEAN 1203AF-N in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles