• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Afdichtring voor ER-spanmoer, ER 16, Span-⌀ d: 3mm

Artikelnummer: 309625 3
Korting
€ 22,30
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ d 3 mm
Voor type ER 16
Setinhoud 7
Buiten-⌀ D 13 mm
Producttype Afdichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309625 3
EAN/GTIN 7640128495000
Nummer fabrikant 9.16.030

Omschrijving

T.b.v.:

ER-spanmoeren nr. 309615; 309621; 309652.
alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

  • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
  • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
  • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
  • Geschikt tot 80 bar.
  • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.